Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 61904 -2Z 20x37x9, Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 61904 -2Z 20x37x9, Rillenkugellager
FAG 61904 -2Z 20x37x9, Rillenkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10089831
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     61904 -2Z
EAN/GTIN:
     4064328074361
Suchbegriffe:
Dünnringlager
DIN 625
Rillenkugellager
fag rillenkugellager einreihig
61904 -2Z
Hersteller: FAG
Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,036 kg
Innenmaße:
20,000 mm
Außenmaße:
37,000 mm
Breite:
9,000 mm
Weitere Suchbegriffe: din 625, fag din 625, FAG Rillenkugellager 61904 -2Z, FAG Rillenkugellager
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
1
€ 4,95*
ab € 6,58*
€ 8,93*
Lager 2867
809
1
€ 4,90*
ab € 6,62*
€ 8,98*
2 Tage
837
1
€ 7,90*
ab € 6,62*
€ 8,98*
2 Tage
19
3
€ 4,90*
ab € 6,71*
€ 9,10*
5 Tage
809
1
€ 5,99*
ab € 6,61*
€ 9,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 6,62* pro Schild)
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.