Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 29456 -E1-XL 280x520x145, Axial-Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 29456 -E1-XL 280x520x145, Axial-Pendelrollenlager
FAG 29456 -E1-XL 280x520x145, Axial-Pendelrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10090045
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     29456 -E1-XL
EAN/GTIN:
     4012802190748
Suchbegriffe:
Axial-Pendelrollenlager
Axialpendelrollenlager
DIN 635-2
Pendelrollenlager
29456 -E1-XL
Hersteller: FAG
Axial-Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
125,000 kg
Innenmaße:
280,000 mm
Außenmaße:
520,000 mm
Breite:
145,000 mm
Weitere Suchbegriffe: din 635-2, FAG Axial-Pendelrollenlager 29456 -E1-XL, FAG Axial-Pendelrollenlager
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.864,91*
€ 5.024,05*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 4.889,13*
€ 5.048,61*
Lager 2867
3
Frei Haus
ab € 4.913,48*
€ 5.073,30*
4 Tage
3
Frei Haus
ab € 4.800,53*
€ 5.103,45*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.327,25*
€ 5.488,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.073,30*
€ 6.037,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.049,14*
€ 6.008,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.954,99*
€ 5.896,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.913,48*
€ 5.847,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.