Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSK 23134 CAMKE4C3 170x280x88, Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NSK 23134 CAMKE4C3 170x280x88, Pendelrollenlager
NSK 23134 CAMKE4C3 170x280x88, Pendelrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10090750
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     23134 CAMKE4C3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
Weitere Informationen:
Gewicht:
21,000 kg
Innenmaße:
170,000 mm
Außenmaße:
280,000 mm
Breite:
88,000 mm
Weitere Suchbegriffe: NSK Pendelrollenlager 23134 CAMKE4C3, NSK Pendelrollenlager
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2867
2
Frei Haus
ab € 833,86*
€ 900,73*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 787,84*
€ 900,74*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 900,73*
€ 1.071,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 890,59*
€ 1.059,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 866,96*
€ 1.031,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 852,95*
€ 1.015,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 833,86*
€ 992,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.