Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSK 23026 CDKE4C3 130x200x52, Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NSK 23026 CDKE4C3 130x200x52, Pendelrollenlager
NSK 23026 CDKE4C3 130x200x52, Pendelrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10092606
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     23026 CDKE4C3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
nsk pendelrollenlager
din 635-2
Weitere Informationen:
Gewicht:
6,000 kg
Innenmaße:
130,000 mm
Außenmaße:
200,000 mm
Breite:
52,000 mm
Weitere Suchbegriffe: NSK Pendelrollenlager 23026 CDKE4C3, NSK Pendelrollenlager
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2867
7
Frei Haus
ab € 138,16*
€ 166,33*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 137,71*
€ 166,34*
6 Tage
7
€ 10,00*
ab € 158,93*
€ 190,16*
4 Tage
7
Frei Haus
ab € 263,81*
€ 325,63*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,33*
€ 197,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,70*
€ 197,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,25*
€ 189,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,56*
€ 179,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,16*
€ 164,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.