Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSK 6408 40x110x27, Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NSK 6408 40x110x27, Rillenkugellager
NSK 6408 40x110x27, Rillenkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10093246
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     6408
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
6408
Hersteller: NSK
Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,230 kg
Innenmaße:
40,000 mm
Außenmaße:
110,000 mm
Breite:
27,000 mm
Weitere Suchbegriffe: NSK Rillenkugellager 6408, NSK Rillenkugellager
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2867
17
1
€ 4,90*
ab € 33,47*
€ 44,00*
1 Tag
17
1
€ 7,90*
ab € 34,34*
€ 45,27*
3 Tage
17
1
€ 5,99*
ab € 33,33*
€ 45,28*
6 Tage
17
1
€ 10,00*
ab € 39,26*
€ 51,40*
4 Tage
72
1
€ 4,30*
ab € 42,16*
€ 57,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,00*
€ 52,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,53*
€ 51,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,51*
€ 48,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,77*
€ 47,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,47*
€ 39,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.