Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSK 7222 BWG 110x200x38, Schrägkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NSK 7222 BWG 110x200x38, Schrägkugellager
NSK 7222 BWG 110x200x38, Schrägkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10095907
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     7222 BWG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
nsk schrägkugellager
schrägkugellager
7222 BWG
Hersteller: NSK
Schrägkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
4,800 kg
Innenmaße:
110,000 mm
Außenmaße:
200,000 mm
Breite:
38,000 mm
Weitere Suchbegriffe: NSK Schrägkugellager 7222 BWG, NSK Schrägkugellager
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2867
1
1
Frei Haus
ab € 192,72*
€ 240,57*
4 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 187,14*
€ 240,58*
26 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 227,58*
€ 272,24*
3 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 271,91*
€ 347,99*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,57*
€ 286,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,91*
€ 284,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,88*
€ 252,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,98*
€ 245,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,72*
€ 229,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.