Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSK 32024 XJ 120x180x38, Kegelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NSK 32024 XJ 120x180x38, Kegelrollenlager
NSK 32024 XJ 120x180x38, Kegelrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10096124
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     32024 XJ
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager
32024 XJ
Hersteller: NSK
Kegelrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
3,200 kg
Innenmaße:
120,000 mm
Außenmaße:
180,000 mm
Breite:
38,000 mm
Weitere Suchbegriffe: NSK Kegelrollenlager 32024 XJ, NSK Kegelrollenlager
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2867
3
Frei Haus
ab € 120,93*
€ 153,54*
5 Tage
3
Frei Haus
ab € 155,24*
€ 205,70*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,54*
€ 182,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,22*
€ 181,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,62*
€ 163,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,06*
€ 155,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,93*
€ 143,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.