Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSK 1203 TNG 17x40x12, Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NSK Pendelkugellager 1203 TNG Innen-Ø 17 mm 12 mm Außen-Ø 40 mm
NSK Pendelkugellager 1203 TNG Innen-Ø 17 mm 12 mm Außen-Ø 40 mm
NSK Pendelkugellager 1203 TNG Innen-Ø 17 mm 12 mm Außen-Ø 40 mm
Artikel-Nr.:
     2867-10096528
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     1203 TNG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
pendelkugellager nsk 2301
din 630
1203 TNG
Hersteller: NSK
Pendelkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,067 kg
Innenmaße:
17,000 mm
Außenmaße:
40,000 mm
Breite:
12,000 mm
Weitere Suchbegriffe: din 630 1210, NSK Pendelkugellager 1203 TNG, NSK Pendelkugellager
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1080
1
€ 8,90*
ab € 8,05*
€ 11,63*
Lager 2867
1
1
€ 4,90*
ab € 10,09*
€ 14,51*
28 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 12,27*
€ 14,96*
4 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 11,46*
€ 16,92*
3 Tage
1
1
€ 4,30*
ab € 11,89*
€ 18,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.