Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSK 1207 KTNG 35x72x17, Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NSK Pendelkugellager 1207 K.TNG Innen-Ø 35 mm 17 mm Außen-Ø 72 mm
NSK Pendelkugellager 1207 K.TNG Innen-Ø 35 mm 17 mm Außen-Ø 72 mm
NSK Pendelkugellager 1207 K.TNG Innen-Ø 35 mm 17 mm Außen-Ø 72 mm
Artikel-Nr.:
     2867-10096794
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     1207 KTNG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
pendelkugellager nsk 2312 k
din 630
1207 KTNG
Hersteller: NSK
Pendelkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,310 kg
Innenmaße:
35,000 mm
Außenmaße:
72,000 mm
Breite:
17,000 mm
Weitere Suchbegriffe: din630 1212 k, NSK Pendelkugellager 1207 KTNG, NSK Pendelkugellager
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2867
6
1
€ 4,90*
ab € 13,31*
€ 19,24*
5 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 12,95*
€ 19,25*
27 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 18,08*
€ 22,15*
5 Tage
6
1
€ 4,30*
ab € 17,51*
€ 26,75*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.