Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSK 7215 BWG 75x130x25, Schrägkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NSK 7215 BWG 75x130x25, Schrägkugellager
NSK 7215 BWG 75x130x25, Schrägkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10097756
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     7215 BWG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
nsk schrägkugellager
schrägkugellager
7215 BWG
Hersteller: NSK
Schrägkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,200 kg
Innenmaße:
75,000 mm
Außenmaße:
130,000 mm
Breite:
25,000 mm
Weitere Suchbegriffe: NSK Schrägkugellager 7215 BWG, NSK Schrägkugellager
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2867
2
1
€ 4,90*
ab € 76,69*
€ 95,36*
2 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 76,70*
€ 95,36*
4 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 77,18*
€ 97,91*
5 Tage
2
1
€ 10,00*
ab € 89,59*
€ 110,36*
26 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 107,51*
€ 128,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,36*
€ 113,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,26*
€ 112,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,12*
€ 108,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,46*
€ 102,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,69*
€ 91,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.