Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF NJ2004 EV/C3 20x42x14, Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF NJ2004 EV/C3 20x42x14, Zylinderrollenlager
SKF NJ2004 EV/C3 20x42x14, Zylinderrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10098062
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NJ2004 EV/C3
EAN/GTIN:
     7316577012432
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,089 kg
Innenmaße:
20,000 mm
Außenmaße:
42,000 mm
Breite:
14,000 mm
Weitere Suchbegriffe: SKF Zylinderrollenlager NJ2004 EV/C3, SKF Zylinderrollenlager
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 53,16*
€ 65,25*
3 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 53,42*
€ 65,58*
Lager 2867
24
1
€ 4,90*
ab € 54,68*
€ 66,71*
4 Tage
24
1
€ 5,99*
ab € 54,62*
€ 67,08*
25 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 65,13*
€ 70,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,71*
€ 79,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,27*
€ 75,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,91*
€ 71,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,04*
€ 70,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,68*
€ 65,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.