Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF NUP2206 ECP/C3 30x62x20, Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF NUP2206 ECP/C3 30x62x20, Zylinderrollenlager
SKF NUP2206 ECP/C3 30x62x20, Zylinderrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10098129
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     NUP2206 ECP/C3
EAN/GTIN:
     7316577031396
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
NUP2206 ECP/C3
Hersteller: SKF
Zylinderrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,266 kg
Innenmaße:
30,000 mm
Außenmaße:
62,000 mm
Breite:
20,000 mm
Weitere Suchbegriffe: SKF Zylinderrollenlager NUP2206 ECP/C3, SKF Zylinderrollenlager
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 30,03*
€ 38,10*
1 Tag
8
1
€ 7,90*
ab € 30,18*
€ 38,29*
Lager 2867
8
1
€ 4,90*
ab € 30,21*
€ 38,29*
6 Tage
8
1
€ 10,00*
ab € 35,09*
€ 44,63*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 34,10*
€ 44,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,29*
€ 45,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,14*
€ 45,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,85*
€ 39,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,21*
€ 35,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.