Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 21317 -E1-XL-K-TVPB 85x180x41, Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 21317 -E1-XL-K-TVPB 85x180x41, Pendelrollenlager
FAG 21317 -E1-XL-K-TVPB 85x180x41, Pendelrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10102500
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     21317 -E1-XL-K-TVPB
EAN/GTIN:
     04026677832085
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
Schrägkugellager
pendelrollenlager fag
Weitere Informationen:
Gewicht:
4,930 kg
Innenmaße:
85,000 mm
Außenmaße:
180,000 mm
Breite:
41,000 mm
Weitere Suchbegriffe: din 635-2, FAG Pendelrollenlager 21317 -E1-XL-K-TVPB, FAG Pendelrollenlager
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 121,04*
€ 134,90*
4 Tage
2
€ 5,99*
ab € 121,80*
€ 138,81*
47 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 137,02*
€ 151,56*
Lager 2867
2
Frei Haus
ab € 122,07*
€ 152,00*
3 Tage
7
Frei Haus
ab € 145,18*
€ 160,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,00*
€ 180,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,82*
€ 180,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,06*
€ 171,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,17*
€ 156,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,07*
€ 145,26
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 122,07* pro Schild)
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.