Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG NU2310 -E-M1A-C3 50x110x40, Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG NU2310 -E-M1A-C3 50x110x40, Zylinderrollenlager
FAG NU2310 -E-M1A-C3 50x110x40, Zylinderrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10103287
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     NU2310 -E-M1A-C3
EAN/GTIN:
     04012801397650
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
fag zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
NU2310 -E-M1A-C3
Hersteller: FAG
Zylinderrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,953 kg
Innenmaße:
50,000 mm
Außenmaße:
110,000 mm
Breite:
40,000 mm
Weitere Suchbegriffe: FAG Zylinderrollenlager NU2310 -E-M1A-C3, FAG Zylinderrollenlager
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
6
€ 5,99*
ab € 110,49*
€ 126,13*
25 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 116,50*
€ 128,73*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 124,97*
€ 137,88*
Lager 2867
6
Frei Haus
ab € 113,64*
€ 143,59*
€ 4,95*
ab € 130,595*
€ 144,485*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,59*
€ 170,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,63*
€ 168,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,16*
€ 162,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,56*
€ 151,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,64*
€ 135,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.