Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 61802 -2Z 15x24x5, Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 61802 -2Z 15x24x5, Rillenkugellager
SKF 61802 -2Z 15x24x5, Rillenkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10103758
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     61802 -2Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnringlager
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager einreihig skf
61802 -2Z
Hersteller: SKF
Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,007 kg
Innenmaße:
15,000 mm
Außenmaße:
24,000 mm
Breite:
5,000 mm
Weitere Suchbegriffe: din 625 skf, din 625, SKF Rillenkugellager 61802 -2Z, SKF Rillenkugellager
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
200
1
€ 8,90*
ab € 5,78*
€ 7,80*
3 Tage
33
1
€ 4,95*
ab € 5,79*
€ 7,81*
Lager 2867
2327
1
€ 4,90*
ab € 5,80*
€ 7,83*
2 Tage
2327
1
€ 7,90*
ab € 5,82*
€ 7,86*
7 Tage
2527
1
€ 10,00*
ab € 6,63*
€ 8,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 5,80* pro Schild)
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
61802-2Z (Industrie)
ab € 6,93*
Ähnlich
FAG
61802-2Z-HLC
ab € 4,86*
Ähnlich
NTN
10136725
ab € 4,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.