Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 6326 /C3VL2071 130x280x58, Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 6326 /C3VL2071 130x280x58, Rillenkugellager
SKF 6326 /C3VL2071 130x280x58, Rillenkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10104133
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6326 /C3VL2071
EAN/GTIN:
     7316571861746
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625 skf
din 625
6326 /C3VL2071
Hersteller: SKF
Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
15,150 kg
Innenmaße:
130,000 mm
Außenmaße:
280,000 mm
Breite:
58,000 mm
Weitere Suchbegriffe: SKF Rillenkugellager 6326 /C3VL2071, SKF Rillenkugellager
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.349,44*
€ 1.435,69*
Lager 2867
6
Frei Haus
ab € 1.414,85*
€ 1.500,28*
6 Tage
6
€ 10,00*
ab € 1.480,56*
€ 1.569,83*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.512,13*
€ 1.658,46*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.744,40*
€ 1.849,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.500,28*
€ 1.785,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.493,07*
€ 1.776,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.454,99*
€ 1.731,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.430,37*
€ 1.702,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.414,85*
€ 1.683,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.