Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 6001 -C-Z-C3 (-Z-C3) 12x28x8, Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 6001 -C-Z-C3 (-Z-C3) 12x28x8, Rillenkugellager
FAG 6001 -C-Z-C3 (-Z-C3) 12x28x8, Rillenkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10104462
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     6001 -C-Z-C3 (-Z-C3)
EAN/GTIN:
     4064327047908
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
6001 -C-Z-C3 (-Z-C3)
Hersteller: FAG
Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,020 kg
Innenmaße:
12,000 mm
Außenmaße:
28,000 mm
Breite:
8,000 mm
Weitere Suchbegriffe: FAG Rillenkugellager 6001 -C-Z-C3 (-Z-C3), FAG Rillenkugellager
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,88*
€ 2,81*
3 Tage
12
1
€ 5,99*
ab € 2,08*
€ 3,12*
Lager 2867
9
1
€ 4,90*
ab € 2,20*
€ 3,18*
1
€ 4,95*
ab € 2,2016*
€ 3,1816*
1
€ 3,19*
ab € 2,50*
€ 3,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.