Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 6204 -C-TVH-C3 (-TVH-C3) 20x47x14, Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 6204 -C-TVH-C3 (-TVH-C3) 20x47x14, Rillenkugellager
FAG 6204 -C-TVH-C3 (-TVH-C3) 20x47x14, Rillenkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10104698
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     6204 -C-TVH-C3 (-TVH-C3)
EAN/GTIN:
     4054372865183
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
fag rillenkugellager einreihig
din 625
6204 -C-TVH-C3 (-TVH-C3)
Hersteller: FAG
Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,100 kg
Innenmaße:
20,000 mm
Außenmaße:
47,000 mm
Breite:
14,000 mm
Weitere Suchbegriffe: fag din 625, FAG Rillenkugellager 6204 -C-TVH-C3 (-TVH-C3), FAG Rillenkugellager
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
57
1
€ 5,99*
ab € 2,59*
€ 3,85*
1
€ 4,95*
ab € 2,7396*
€ 3,9296*
Lager 2867
57
1
€ 4,90*
ab € 2,74*
€ 3,93*
6 Tage
57
1
€ 10,00*
ab € 2,83*
€ 4,06*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 3,10*
€ 4,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.