Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 618/8 8x16x4, Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 618/8 8x16x4, Rillenkugellager
SKF 618/8 8x16x4, Rillenkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10105367
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     618/8
EAN/GTIN:
     07316577121615
Suchbegriffe:
Miniaturkugellager
Miniaturlager
DIN 625
Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,004 kg
Innenmaße:
8,000 mm
Außenmaße:
16,000 mm
Breite:
4,000 mm
Weitere Suchbegriffe: rillenkugellager einreihig skf, din 625 skf, din 625, SKF Rillenkugellager 618/8, SKF Rillenkugellager
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
53
1
€ 8,90*
ab € 3,66*
€ 5,12*
2 Tage
9
1
€ 4,95*
ab € 3,67*
€ 5,13*
1 Tag
966
1
€ 7,90*
ab € 4,15*
€ 5,77*
Lager 2867
966
1
€ 4,90*
ab € 4,25*
€ 5,90*
6 Tage
1269
1
€ 10,00*
ab € 4,98*
€ 6,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.