Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSK 6007 DDUC3 35x62x14, Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NSK 6007 DDUC3 35x62x14, Rillenkugellager
NSK 6007 DDUC3 35x62x14, Rillenkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10105688
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     6007 DDUC3
EAN/GTIN:
     0029176062933
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
6007 DDUC3
Hersteller: NSK
Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,155 kg
Innenmaße:
35,000 mm
Außenmaße:
62,000 mm
Breite:
14,000 mm
Weitere Suchbegriffe: NSK Rillenkugellager 6007 DDUC3, NSK Rillenkugellager
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
290
1
€ 8,90*
ab € 3,40*
€ 5,05*
Lager 2867
115
1
€ 4,90*
ab € 4,55*
€ 6,67*
7 Tage
405
1
€ 10,00*
ab € 5,17*
€ 7,48*
1
€ 8,95*
ab € 5,77*
€ 8,56*
5 Tage
115
1
€ 4,30*
ab € 5,64*
€ 8,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
8937297
ab € 30,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.