Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSK N226 W 130x230x40, Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NSK N226 W 130x230x40, Zylinderrollenlager
NSK N226 W 130x230x40, Zylinderrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10106370
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     N226 W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
N226 W
Hersteller: NSK
Zylinderrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
6,640 kg
Innenmaße:
130,000 mm
Außenmaße:
230,000 mm
Breite:
40,000 mm
Weitere Suchbegriffe: NSK Zylinderrollenlager N226 W, NSK Zylinderrollenlager
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2867
2
Frei Haus
ab € 285,86*
€ 337,30*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 293,99*
€ 344,52*
3 Tage
2
€ 5,99*
ab € 287,26*
€ 344,53*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 337,30*
€ 401,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,13*
€ 392,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,21*
€ 366,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 299,92*
€ 356,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,86*
€ 340,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.