Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSK N320 W 100x215x47, Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NSK N320 W 100x215x47, Zylinderrollenlager
NSK N320 W 100x215x47, Zylinderrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10106537
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     N320 W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager nsk
zylinderrollenlager
N320 W
Hersteller: NSK
Zylinderrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
7,320 kg
Innenmaße:
100,000 mm
Außenmaße:
215,000 mm
Breite:
47,000 mm
Weitere Suchbegriffe: NSK Zylinderrollenlager N320 W, NSK Zylinderrollenlager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 274,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,98*
€ 380,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,23*
€ 378,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,34*
€ 362,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,94*
€ 347,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,96*
€ 327,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.