Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSK NJ2320 W 100x215x73, Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NSK NJ2320 W 100x215x73, Zylinderrollenlager
NSK NJ2320 W 100x215x73, Zylinderrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10107090
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     NJ2320 W
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager nsk
zylinderrollenlager
NJ2320 W
Hersteller: NSK
Zylinderrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
13,400 kg
Innenmaße:
100,000 mm
Außenmaße:
215,000 mm
Breite:
73,000 mm
Weitere Suchbegriffe: NSK Zylinderrollenlager NJ2320 W, NSK Zylinderrollenlager
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2867
2
Frei Haus
ab € 404,21*
€ 466,63*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 403,51*
€ 478,90*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 469,60*
€ 537,37*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 563,18*
€ 674,09*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 466,63*
€ 555,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 456,36*
€ 543,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 430,96*
€ 512,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 422,67*
€ 502,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 404,21*
€ 481,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.