Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSK NJ421 M 105x260x60, Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NSK NJ421 M 105x260x60, Zylinderrollenlager
NSK NJ421 M 105x260x60, Zylinderrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10107824
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     NJ421 M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager nsk
zylinderrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
17,100 kg
Innenmaße:
105,000 mm
Außenmaße:
260,000 mm
Breite:
60,000 mm
Weitere Suchbegriffe: NSK Zylinderrollenlager NJ421 M, NSK Zylinderrollenlager
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2867
1
Frei Haus
ab € 662,03*
€ 722,52*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 643,83*
€ 726,00*
47 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 904,05*
€ 972,73*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.078,47*
€ 1.230,64*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 722,52*
€ 859,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 714,98*
€ 850,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 697,39*
€ 829,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 683,03*
€ 812,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 662,03*
€ 787,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.