Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSK NUP324 EM 120x260x55, Zylinderrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NSK NUP324 EM 120x260x55, Zylinderrollenlager
NSK NUP324 EM 120x260x55, Zylinderrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10109872
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     NUP324 EM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
13,750 kg
Innenmaße:
120,000 mm
Außenmaße:
260,000 mm
Breite:
55,000 mm
Weitere Suchbegriffe: NSK Zylinderrollenlager NUP324 EM, NSK Zylinderrollenlager
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 431,67*
€ 488,86*
Lager 2867
1
Frei Haus
ab € 431,57*
€ 488,86*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 430,19*
€ 502,18*
6 Tage
1
€ 10,00*
ab € 504,13*
€ 566,57*
50 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.087,76*
€ 1.182,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 488,86*
€ 581,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 482,78*
€ 574,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 460,69*
€ 548,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 451,66*
€ 537,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 431,57*
€ 513,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.