Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 3210 -BD-XL-2HRS-TVH 50x90x30, Schrägkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 3210 -BD-XL-2HRS-TVH 50x90x30, Schrägkugellager
FAG 3210 -BD-XL-2HRS-TVH 50x90x30, Schrägkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10110800
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     3210 -BD-XL-2HRS-TVH
EAN/GTIN:
     4012802411003
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
schrägkugellager
3210 -BD-XL-2HRS-TVH
Hersteller: FAG
Schrägkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,668 kg
Innenmaße:
50,000 mm
Außenmaße:
90,000 mm
Breite:
30,200 mm
Weitere Suchbegriffe: FAG Schrägkugellager 3210 -BD-XL-2HRS-TVH, FAG Schrägkugellager
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
13
1
€ 4,95*
ab € 44,95*
€ 54,36*
Lager 2867
423
1
€ 4,90*
ab € 45,03*
€ 54,63*
2 Tage
429
1
€ 7,90*
ab € 45,01*
€ 54,63*
4 Tage
423
1
€ 5,99*
ab € 45,14*
€ 56,18*
1
€ 4,95*
ab € 51,0136*
€ 61,2936*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,63*
€ 65,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,80*
€ 64,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,87*
€ 58,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,49*
€ 57,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,19*
€ 57,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,03*
€ 53,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.383,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.