Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 3311 -BD-XL-2HRS-TVH 55x120x49, Schrägkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 3311 -BD-XL-2HRS-TVH 55x120x49, Schrägkugellager
FAG 3311 -BD-XL-2HRS-TVH 55x120x49, Schrägkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10110898
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     3311 -BD-XL-2HRS-TVH
EAN/GTIN:
     4012802398656
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
fag schrägkugellager
schrägkugellager
3311 -BD-XL-2HRS-TVH
Hersteller: FAG
Schrägkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,264 kg
Innenmaße:
55,000 mm
Außenmaße:
120,000 mm
Breite:
49,200 mm
Weitere Suchbegriffe: FAG Schrägkugellager 3311 -BD-XL-2HRS-TVH, FAG Schrägkugellager
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 86,69*
€ 97,86*
13 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 87,67*
€ 98,25*
Lager 2867
58
€ 4,90*
ab € 103,80*
€ 114,80*
5 Tage
59
€ 5,99*
ab € 104,08*
€ 118,10*
6 Tage
58
€ 10,00*
ab € 113,34*
€ 124,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,80*
€ 136,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,51*
€ 136,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,06*
€ 133,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,90*
€ 131,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,80*
€ 123,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.912,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.