Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSK 22330 CAME4 150x320x108, Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NSK 22330 CAME4 150x320x108, Pendelrollenlager
NSK 22330 CAME4 150x320x108, Pendelrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10110956
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     22330 CAME4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
Weitere Informationen:
Gewicht:
50,000 kg
Innenmaße:
150,000 mm
Außenmaße:
320,000 mm
Breite:
108,000 mm
Weitere Suchbegriffe: NSK Pendelrollenlager 22330 CAME4, NSK Pendelrollenlager
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2867
2
Frei Haus
ab € 836,48*
€ 937,65*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 841,16*
€ 942,93*
4 Tage
2
Frei Haus
ab € 817,17*
€ 942,94*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.112,94*
€ 1.275,14*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 937,65*
€ 1.115,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 923,26*
€ 1.098,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 881,20*
€ 1.048,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 863,37*
€ 1.027,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 836,48*
€ 995,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.