Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 7310 BEGBP 50x110x27, Schrägkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 7310 BEGBP 50x110x27, Schrägkugellager
SKF 7310 BEGBP 50x110x27, Schrägkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10110984
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     7310 BEGBP
EAN/GTIN:
     7316577150653
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
Schrägkugellager
Vierpunktlager
7310 BEGBP
Hersteller: SKF
Schrägkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,038 kg
Innenmaße:
50,000 mm
Außenmaße:
110,000 mm
Breite:
27,000 mm
Weitere Suchbegriffe: rillenkugellager einreihig skf, din 625 skf, din 625, SKF Schrägkugellager 7310 BEGBP, SKF Schrägkugellager
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
1
€ 8,90*
ab € 46,84*
€ 58,43*
2 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 46,64*
€ 58,44*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 51,38*
€ 63,28*
5 Tage
26
1
€ 10,00*
ab € 60,05*
€ 71,31*
Lager 2867
14
1
€ 4,90*
ab € 64,35*
€ 74,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,79*
€ 89,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,83*
€ 87,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,09*
€ 83,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,17*
€ 82,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,44*
€ 81,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,35*
€ 76,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 2.528,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.