Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSK 29415 E 75x160x51, Axial-Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NSK 29415 E 75x160x51, Axial-Pendelrollenlager
NSK 29415 E 75x160x51, Axial-Pendelrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10114092
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     29415 E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial-Pendelrollenlager
Axialpendelrollenlager
DIN 635-2
Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
4,760 kg
Innenmaße:
75,000 mm
Außenmaße:
160,000 mm
Breite:
51,000 mm
Weitere Suchbegriffe: nsk pendelrollenlager, din 635-2, NSK Axial-Pendelrollenlager 29415 E, NSK Axial-Pendelrollenlager
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2867
1
Frei Haus
ab € 428,40*
€ 491,65*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 413,63*
€ 491,66*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 577,07*
€ 643,22*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 562,44*
€ 659,91*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 491,65*
€ 585,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 477,94*
€ 568,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 454,82*
€ 541,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 445,88*
€ 530,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 428,40*
€ 509,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.