Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSK 2311 M 55x120x43, Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NSK 2311 M 55x120x43, Pendelkugellager
NSK 2311 M 55x120x43, Pendelkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10118122
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     2311 M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
pendelkugellager nsk 2301
din 630
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,400 kg
Innenmaße:
55,000 mm
Außenmaße:
120,000 mm
Breite:
43,000 mm
Weitere Suchbegriffe: din 630 1210, NSK Pendelkugellager 2311 M, NSK Pendelkugellager
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2867
1
1
Frei Haus
ab € 128,65*
€ 156,63*
4 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 124,92*
€ 157,32*
26 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 168,76*
€ 197,02*
3 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 163,90*
€ 205,94*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,63*
€ 186,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,38*
€ 183,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,31*
€ 174,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,34*
€ 164,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,65*
€ 153,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.