Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 305701 C-2Z 12x35x16, Laufrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 305701 C-2Z 12x35x16, Laufrolle
SKF 305701 C-2Z 12x35x16, Laufrolle
Artikel-Nr.:
     2867-10118513
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     305701 C-2Z
EAN/GTIN:
     7316577742636
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
Laufrollen
Laufrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,078 kg
Innenmaße:
12,000 mm
Außenmaße:
35,000 mm
Breite:
15,900 mm
Weitere Suchbegriffe: Linearlaufrolle, Profillaufrolle, Schrägkugellager, Vierpunktlager, kurvenrollen skf, kurvenrollen, SKF Laufrolle 305701 C-2Z, SKF Laufrolle
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 20,44*
€ 27,22*
Lager 2867
632
1
€ 4,90*
ab € 22,26*
€ 29,69*
1 Tag
632
1
€ 7,90*
ab € 22,22*
€ 29,69*
6 Tage
632
1
€ 10,00*
ab € 26,04*
€ 34,06*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 26,09*
€ 34,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,69*
€ 35,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,85*
€ 34,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,98*
€ 28,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,26*
€ 26,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.