Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 305803 C-2Z 17x47x18, Laufrolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 305803 C-2Z 17x47x18, Laufrolle
SKF 305803 C-2Z 17x47x18, Laufrolle
Artikel-Nr.:
     2867-10118520
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     305803 C-2Z
EAN/GTIN:
     7316577742711
Suchbegriffe:
Laufrollen
Linearlaufrolle
Profillaufrolle
Schrägkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,160 kg
Innenmaße:
17,000 mm
Außenmaße:
47,000 mm
Breite:
17,500 mm
Weitere Suchbegriffe: Vierpunktlager, vierpunktlager skf, vierpunktlager, SKF Laufrolle 305803 C-2Z, SKF Laufrolle
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
140
1
€ 8,90*
ab € 23,64*
€ 31,47*
2 Tage
66
1
€ 4,95*
ab € 23,70*
€ 31,48*
Lager 2867
396
1
€ 4,90*
ab € 24,09*
€ 32,17*
1 Tag
396
1
€ 7,90*
ab € 24,16*
€ 32,17*
1
€ 3,19*
ab € 29,31*
€ 37,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,17*
€ 38,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.