Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 22330 -E1-XL-C4 150x320x108, Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 22330 -E1-XL-C4 150x320x108, Pendelrollenlager
FAG 22330 -E1-XL-C4 150x320x108, Pendelrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10119292
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     22330 -E1-XL-C4
EAN/GTIN:
     4026677870919
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
Weitere Informationen:
Gewicht:
39,500 kg
Innenmaße:
150,000 mm
Außenmaße:
320,000 mm
Breite:
108,000 mm
Weitere Suchbegriffe: FAG Pendelrollenlager 22330 -E1-XL-C4, FAG Pendelrollenlager
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2867
4
Frei Haus
ab € 1.057,00*
€ 1.131,62*
€ 4,95*
ab € 1.065,6408*
€ 1.138,0608*
6 Tage
4
€ 10,00*
ab € 1.077,50*
€ 1.155,78*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.106,92*
€ 1.185,30*
Frei Haus
ab € 1.107,31*
€ 1.185,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.131,62*
€ 1.346,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.129,03*
€ 1.343,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.099,69*
€ 1.308,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.079,19*
€ 1.284,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.057,00*
€ 1.257,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.