Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF 6004 -2RSH/C4GJN 20x42x12, Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SKF 6004 -2RSH/C4GJN 20x42x12, Rillenkugellager
SKF 6004 -2RSH/C4GJN 20x42x12, Rillenkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10121556
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6004 -2RSH/C4GJN
EAN/GTIN:
     7316571816074
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625 skf
din 625
6004 -2RSH/C4GJN
Hersteller: SKF
Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,068 kg
Innenmaße:
20,000 mm
Außenmaße:
42,000 mm
Breite:
12,000 mm
Weitere Suchbegriffe: SKF Rillenkugellager 6004 -2RSH/C4GJN, SKF Rillenkugellager
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2867
40
1
€ 4,90*
ab € 7,67*
€ 11,15*
1
€ 3,19*
ab € 7,88*
€ 11,46*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 7,65*
€ 11,47*
7 Tage
40
1
€ 10,00*
ab € 8,86*
€ 12,80*
5 Tage
40
1
€ 4,30*
ab € 9,31*
€ 14,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.