| |
|
| Artikel-Nr.: 2867-10122126 Herst.-Nr.: 2207 E-2RS1TN9/C3 EAN/GTIN: 7316571470580 |
| |
|
| | |
| 2207 E-2RS1TN9/C3 Hersteller: SKF Pendelkugellager Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,400 kg | Innenmaße: | 35,000 mm | Außenmaße: | 72,000 mm | Breite: | 23,000 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: pendelkugellager 1206, SKF Pendelkugellager 2207 E-2RS1TN9/C3, SKF Pendelkugellager |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 8,90* | ab € 22,67* | € 29,65* | | | | Lager 2867 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 22,79* | € 29,66* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 23,15* | € 30,17* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 25,45* | € 32,79* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 30,02* | € 39,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2867 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2867 | | Versand: Lager 2867 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|