Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 23976 -MB 380x520x106, Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 23976 -MB 380x520x106, Pendelrollenlager
FAG 23976 -MB 380x520x106, Pendelrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10131699
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     23976 -MB
EAN/GTIN:
     4012801194006
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
23976 -MB
Hersteller: FAG
Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
68,780 kg
Innenmaße:
380,000 mm
Außenmaße:
520,000 mm
Breite:
106,000 mm
Weitere Suchbegriffe: FAG Pendelrollenlager 23976 -MB, FAG Pendelrollenlager
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.807,71*
€ 2.898,62*
Lager 2867
2
Frei Haus
ab € 2.821,66*
€ 2.912,85*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 2.835,71*
€ 2.927,18*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 2.753,99*
€ 2.927,19*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.099,40*
€ 3.195,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.912,85*
€ 3.466,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.900,95*
€ 3.452,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.848,46*
€ 3.389,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.821,66*
€ 3.357,78
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 2.821,66* pro Schild)
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.