Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 29472 -E1-MB 360x640x170, Axial-Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 29472 -E1-MB 360x640x170, Axial-Pendelrollenlager
FAG 29472 -E1-MB 360x640x170, Axial-Pendelrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10131799
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     29472 -E1-MB
EAN/GTIN:
     4012802190809
Suchbegriffe:
Axial-Pendelrollenlager
Axialpendelrollenlager
axial pendelrollenlager
29472 -E1-MB
Hersteller: FAG
Axial-Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
230,120 kg
Innenmaße:
360,000 mm
Außenmaße:
640,000 mm
Breite:
170,000 mm
Weitere Suchbegriffe: FAG Axial-Pendelrollenlager 29472 -E1-MB, FAG Axial-Pendelrollenlager
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2867
1
Frei Haus
ab € 12.775,65*
€ 12.904,20*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 12.775,66*
€ 12.904,21*
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 12.403,55*
€ 12.904,23*
€ 4,95*
ab € 14.686,309*
€ 14.801,669*
Frei Haus
ab € 15.963,39*
€ 16.069,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12.904,20*
€ 15.356,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12.853,28*
€ 15.295,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12.775,65*
€ 15.203,02
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 12.775,65* pro Schild)
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.