Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 21322 -E1-XL-K-TVPB-C3 110x240x50, Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 21322 -E1-XL-K-TVPB-C3 110x240x50, Pendelrollenlager
FAG 21322 -E1-XL-K-TVPB-C3 110x240x50, Pendelrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10133455
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     21322 -E1-XL-K-TVPB-C3
EAN/GTIN:
     04026677892164
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
pendelrollenlager fag
din 635-2
21322 -E1-XL-K-TVPB-C3
Hersteller: FAG
Pendelrollenlager
Weitere Informationen:
Gewicht:
11,000 kg
Innenmaße:
110,000 mm
Außenmaße:
240,000 mm
Breite:
50,000 mm
Weitere Suchbegriffe: FAG Pendelrollenlager 21322 -E1-XL-K-TVPB-C3, FAG Pendelrollenlager
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2867
3
Frei Haus
ab € 258,91*
€ 280,10*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 258,78*
€ 280,11*
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 284,98*
€ 308,36*
€ 4,95*
ab € 314,3208*
€ 338,0108*
6 Tage
3
€ 10,00*
ab € 317,21*
€ 343,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,10*
€ 333,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,06*
€ 333,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,94*
€ 329,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 275,54*
€ 327,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 258,91*
€ 308,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.