Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN 21310 CKD1C3 50x110x27, Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN 21310 CKD1C3 50x110x27, Pendelrollenlager
NTN 21310 CKD1C3 50x110x27, Pendelrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10138631
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     21310 CKD1C3
EAN/GTIN:
     04547359260281
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,190 kg
Innenmaße:
50,000 mm
Außenmaße:
110,000 mm
Breite:
27,000 mm
Weitere Suchbegriffe: NTN Pendelrollenlager 21310 CKD1C3, NTN Pendelrollenlager
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 51,33*
€ 58,67*
14 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 49,13*
€ 63,75*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 53,57*
€ 70,62*
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 58,20*
€ 73,59*
Lager 2867
2
1
€ 4,90*
ab € 64,12*
€ 80,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,58*
€ 95,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,15*
€ 94,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,92*
€ 91,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,32*
€ 86,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 68,99*
€ 82,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,12*
€ 76,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.