Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN 22205 EAKW33C3 25x52x18, Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN 22205 EAKW33C3 25x52x18, Pendelrollenlager
NTN 22205 EAKW33C3 25x52x18, Pendelrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10138667
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     22205 EAKW33C3
EAN/GTIN:
     03413521062704
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,175 kg
Innenmaße:
25,000 mm
Außenmaße:
52,000 mm
Breite:
18,000 mm
Weitere Suchbegriffe: NTN Pendelrollenlager 22205 EAKW33C3, NTN Pendelrollenlager
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,91*
€ 35,11*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 25,15*
€ 35,28*
Lager 2867
6
€ 4,90*
ab € 30,36*
€ 40,97*
1 Tag
6
€ 7,90*
ab € 30,45*
€ 40,98*
4 Tage
6
€ 4,30*
ab € 31,48*
€ 44,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,97*
€ 48,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,12*
€ 47,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,45*
€ 44,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,13*
€ 41,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,70*
€ 41,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,36*
€ 36,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.