Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN 22206 EAW33C3 30x62x20, Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN 22206 EAW33C3 30x62x20, Pendelrollenlager
NTN 22206 EAW33C3 30x62x20, Pendelrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10138669
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     22206 EAW33C3
EAN/GTIN:
     03413521062650
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,280 kg
Innenmaße:
30,000 mm
Außenmaße:
62,000 mm
Breite:
20,000 mm
Weitere Suchbegriffe: NTN Pendelrollenlager 22206 EAW33C3, NTN Pendelrollenlager
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,13*
€ 34,97*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 25,53*
€ 35,14*
Lager 2867
52
€ 4,90*
ab € 30,71*
€ 40,72*
1 Tag
52
€ 7,90*
ab € 32,88*
€ 43,03*
4 Tage
52
€ 4,30*
ab € 36,16*
€ 49,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,72*
€ 48,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,94*
€ 47,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,95*
€ 43,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,51*
€ 41,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,71*
€ 36,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.