Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN 22207 EAKW33 35x72x23, Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN 22207 EAKW33 35x72x23, Pendelrollenlager
NTN 22207 EAKW33 35x72x23, Pendelrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10138675
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     22207 EAKW33
EAN/GTIN:
     03413521062643
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,440 kg
Innenmaße:
35,000 mm
Außenmaße:
72,000 mm
Breite:
23,000 mm
Weitere Suchbegriffe: NTN Pendelrollenlager 22207 EAKW33, NTN Pendelrollenlager
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,79*
€ 37,86*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 27,17*
€ 38,03*
1 Tag
20
€ 7,90*
ab € 30,30*
€ 41,43*
Lager 2867
20
€ 4,90*
ab € 32,67*
€ 43,92*
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,92*
€ 52,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,00*
€ 51,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,74*
€ 48,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,98*
€ 45,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,62*
€ 44,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,67*
€ 38,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.