Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN 6002 LLU/5K 15x32x9, Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN 6002 LLU/5K 15x32x9, Rillenkugellager
NTN 6002 LLU/5K 15x32x9, Rillenkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10139152
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     6002 LLU/5K
EAN/GTIN:
     4547359003628
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,030 kg
Innenmaße:
15,000 mm
Außenmaße:
32,000 mm
Breite:
9,000 mm
Weitere Suchbegriffe: NTN Rillenkugellager 6002 LLU/5K, NTN Rillenkugellager
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
350
Frei Haus
ab € 1,93*
€ 2,12*
3 Tage
40
1
€ 4,79*
ab € 1,90*
€ 2,78*
3 Tage
421
1
€ 4,95*
ab € 1,92*
€ 2,79*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 1,86*
€ 2,84*
Lager 2867
818
1
€ 4,90*
ab € 2,27*
€ 3,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
6002-C-2HRS
ab € 1,39*
Ähnlich
SNR
6002EE
ab € 1,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.