Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN 6005 ZZC3/5K 25x47x12, Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN 6005 ZZC3/5K 25x47x12, Rillenkugellager
NTN 6005 ZZC3/5K 25x47x12, Rillenkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10139184
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     6005 ZZC3/5K
EAN/GTIN:
     4547359010275
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager ntn
din 625
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,085 kg
Innenmaße:
25,000 mm
Außenmaße:
47,000 mm
Breite:
12,000 mm
Weitere Suchbegriffe: einreihige rillenkugellager, NTN Rillenkugellager 6005 ZZC3/5K, NTN Rillenkugellager
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
350
Frei Haus
ab € 2,26*
€ 2,51*
2 Tage
70
1
€ 4,95*
ab € 2,00*
€ 2,97*
4 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 1,96*
€ 3,01*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,44*
€ 3,59*
Lager 2867
317
1
€ 4,90*
ab € 2,68*
€ 3,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,60*
€ 4,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
6005-2Z-C3
ab € 1,79*
Ähnlich
SKF
6005-2Z/C3
ab € 2,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.