Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN 6215 ZZC4/2AS 75x130x25, Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN 6215 ZZC4/2AS 75x130x25, Rillenkugellager
NTN 6215 ZZC4/2AS 75x130x25, Rillenkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10139513
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     6215 ZZC4/2AS
EAN/GTIN:
     4547359569476
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,180 kg
Innenmaße:
75,000 mm
Außenmaße:
130,000 mm
Breite:
25,000 mm
Weitere Suchbegriffe: NTN Rillenkugellager 6215 ZZC4/2AS, NTN Rillenkugellager
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 39,24*
€ 42,55*
11 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 36,89*
€ 46,91*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 37,08*
€ 46,92*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 36,29*
€ 47,61*
Lager 2867
18
1
€ 4,90*
ab € 43,35*
€ 54,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,16*
€ 64,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,41*
€ 63,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,78*
€ 56,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,08*
€ 56,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,65*
€ 55,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,35*
€ 51,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.