Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN 6313 LLU/5K 65x140x33, Rillenkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN 6313 LLU/5K 65x140x33, Rillenkugellager
NTN 6313 LLU/5K 65x140x33, Rillenkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10139689
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     6313 LLU/5K
EAN/GTIN:
     4547359005752
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
din 625
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,080 kg
Innenmaße:
65,000 mm
Außenmaße:
140,000 mm
Breite:
33,000 mm
Weitere Suchbegriffe: NTN Rillenkugellager 6313 LLU/5K, NTN Rillenkugellager
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 43,00*
€ 53,90*
3 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 43,15*
€ 53,91*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 42,25*
€ 54,11*
37 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 45,54*
€ 60,75*
Lager 2867
12
1
€ 4,90*
ab € 55,28*
€ 67,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,98*
€ 80,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,59*
€ 76,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,77*
€ 72,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,84*
€ 71,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,21*
€ 70,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,28*
€ 65,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
6313-2RSR
ab € 53,30*
Ähnlich
SNR
6313EE
ab € 40,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.