Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN 1306 S 30x72x19, Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN 1306 S 30x72x19, Pendelkugellager
NTN 1306 S 30x72x19, Pendelkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10140411
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     1306 S
EAN/GTIN:
     04547359256512
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
DIN 625
Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,383 kg
Innenmaße:
30,000 mm
Außenmaße:
72,000 mm
Breite:
19,000 mm
Weitere Suchbegriffe: pendelkugellager ntn 2204, din 625, rillenkugellager ntn, NTN Pendelkugellager 1306 S, NTN Pendelkugellager
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
46 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 15,59*
€ 17,50*
2 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 15,45*
€ 21,83*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 16,48*
€ 23,93*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 18,84*
€ 26,54*
Lager 2867
18
1
€ 4,90*
ab € 20,53*
€ 28,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,90*
€ 34,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,55*
€ 33,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,64*
€ 28,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,90*
€ 27,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,53*
€ 24,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
1306-TVH
ab € 18,15*
Ähnlich
SKF
1306ETN9
ab € 16,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.