Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN 1320 SK 100x215x47, Pendelkugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN 1320 SK 100x215x47, Pendelkugellager
NTN 1320 SK 100x215x47, Pendelkugellager
Artikel-Nr.:
     2867-10140452
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     1320 SK
EAN/GTIN:
     04547359514575
Suchbegriffe:
DIN 630
Pendelkugellager
DIN 625
Rillenkugellager
Weitere Informationen:
Gewicht:
8,350 kg
Innenmaße:
100,000 mm
Außenmaße:
215,000 mm
Breite:
47,000 mm
Weitere Suchbegriffe: rillenkugellager ntn, din 625, din630 1212 k, NTN Pendelkugellager 1320 SK, NTN Pendelkugellager
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 269,12*
€ 292,74*
46 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 270,35*
€ 293,03*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 287,20*
€ 320,82*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 331,64*
€ 357,03*
Lager 2867
1
1
Frei Haus
ab € 361,26*
€ 388,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,94*
€ 462,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 387,88*
€ 461,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 384,37*
€ 457,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 378,93*
€ 450,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 361,26*
€ 429,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
10072503
ab € 315,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.