Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NTN 21318 D1 90x190x43, Pendelrollenlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN 21318 D1 90x190x43, Pendelrollenlager
NTN 21318 D1 90x190x43, Pendelrollenlager
Artikel-Nr.:
     2867-10140468
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     21318 D1
EAN/GTIN:
     04547359260960
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
Weitere Informationen:
Gewicht:
6,150 kg
Innenmaße:
90,000 mm
Außenmaße:
190,000 mm
Breite:
43,000 mm
Weitere Suchbegriffe: NTN Pendelrollenlager 21318 D1, NTN Pendelrollenlager
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 123,01*
€ 135,90*
17 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 126,83*
€ 137,12*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 132,97*
€ 151,30*
12 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 144,49*
€ 158,62*
Lager 2867
5
1
Frei Haus
ab € 159,75*
€ 175,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2867
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,32*
€ 208,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,86*
€ 208,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,78*
€ 204,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,59*
€ 200,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,75*
€ 190,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 2867
Versand: Lager 2867
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2867
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SKF
21318 E
ab € 151,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.